Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 16V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1360122
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TAJA225K016RNJ
EAN/GTIN:
5059043068312
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6.5Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 13 V dc @ +125 °C, 20 V dc @ +85 °C°C
Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
6.5Ω
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
13 V dc @ +125 °C, 20 V dc @ +85 °C°C
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
smd elko 16v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
1360122
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TAJA225K016RNJ
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,3058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen