Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Hutschienen Schaltnetzteil
>
Artikel
RS PRO -Phasen Getaktet DIN-Schienen Netzteil 120W, 230V ac, 15V dc / 7A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1368318
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1368318
EAN/GTIN:
5056279034579
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 15V dc
Ausgangsstrom = 7A
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 230V ac
Nennleistung = 120W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 130mm
Breite = 40mm
Tiefe = 125mm
Temperatur min. = -25°C
RS-Pro-Netzteile für DIN-Schienenmontage. Ab RS Pro: eine Reihe von Hochleistungsnetzteilen in einem kompakten 35-mm-DIN-Schienenmontagengehäuse für Komfort und Platzersparnis. Diese Netzteile für die DIN-Schienenmontage sind erhältlich mit einer Reihe von Nennleistungen von 15 W bis 240 W und akzeptieren 1-phasigen-AC-Eingang für die Umwandlung in einen DC-Ausgang von 12 V, 15 V, 24 V oder 48 V DC. Was sind Netzteile für die DIN-Schienenmontage?. Ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage, auch bekannt als elektrischer Wandler, ist eine bequeme Möglichkeit der Stromzufuhr für gleichstrombetriebene Geräte. Das Netzteil ist auf einer 35-mm-DIN-Schiene montiert, – ein Metallstreifen in Standardgröße – auf dem elektronische Geräte wie Überlastschalter, Relais, Motorstarter und SPS montiert werden können, und die Montage sehr kompakter Systeme ermöglicht. Wie funktioniert ein Netzteil für die DIN-Schienenmontage?. Einige Elektrogeräte benötigen Strom, verfügen jedoch nicht über die internen Komponenten zur Umwandlung der erforderlichen Spannung und des erforderlichen Stroms aus der Netzversorgung mit Wechselstrom. Das Netzteil für die DIN-Schienenmontage löst dieses Problem durch die Umwandlung der Wechselstrom-Eingangsspannung in eine nutzbare Gleichstrom-Ausgangsspannung. Das Netzteil ist verbunden mit einem eingehenden AC-Stromanschluss und das Gerät, das Strom benötigt, wird an die Stromversorgung mit einem geeigneten Netzkabel und Anschluss angeschlossen. Die Netzteileinheit wandelt dann den eingehenden Wechselstrom in die richtige Ausgangsspannung, den korrekten Strom und die erforderliche Frequenz um, die das Gerät benötigt. Eig
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
15V dc
Ausgangsstrom:
7A
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
230V ac
Nennleistung:
120W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
130mm
Breite:
40mm
Tiefe:
125mm
Temperatur min.:
-25°C
... >
Stromversorgungen & Transformatoren
>
Netzteile
>
DIN-Schienen Netzteile
Weitere Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
,
Hutschienen Schaltnetzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
rs pro din-schienen schaltnetzteil
,
din-schienen schaltnetzteil
,
hutschienen netzteil 120w
,
1368318
,
Stromversorgungen & Transformatoren
,
Netzteile
,
DIN-Schienen Netzteile
,
RS PRO
,
IS12015
,
Power Supplies & Transformers
,
Power Supplies
,
DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Geschlitzt, H. 7.5mm B. 35mm, L. 2m
RS Pro
7424138
ab € 32,36*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 225mm
RS Pro
1882207
ab € 4,59*
Zubehör
RS PRO Stahl DIN-Hutschiene Hutprofil Ungelocht, H. 7.5mm B. 35mm, L. 500mm
RS Pro
7424129
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen