Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 9mm/ 17mm, IP68


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 9mm/ 17mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 9mm/ 17mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 9mm/ 17mm, IP68
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M25 Messing vernickelt 9mm/ 17mm, IP68
Artikel-Nr.:
     108EL-1368513
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112573
EAN/GTIN:
     5059039225163
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung messing m25
Gewindegröße = M25
Kabeldurchmesser max. = 17mm
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Material = Messing nickelplattiert
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche = HL 3
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, Halogenfrei
Betriebstemperatur min. = (Dynamic) -25 °C, (Static) -40°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M25
Kabeldurchmesser max.:
17mm
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Material:
Messing nickelplattiert
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP68
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Nein
Zulassung für Gefahrenbereiche:
HL 3
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, Halogenfrei
Betriebstemperatur min.:
(Dynamic) -25 °C, (Static) -40°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +100 °C
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung m25, kabelverschraubung, 1368513, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, Lapp, 53112573, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,0048*
€ 10,0548*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,54213*
€ 10,58213*
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,6391*
€ 10,8436*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 11,61*
Lager 108
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 35,64*
€ 43,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,45*
€ 51,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,128* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.