| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1373227 Herst.-Nr.: L99-M0015-150-A EAN/GTIN: 5059040263253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Länge = 1m Steckverbinder 1 = USBA Steckverbinder 2 = Micro-USB B USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Stecker Mantelfarbe = Weiß Serie = L99
Magnetische USB A 2.0- auf USB-Micro-B-Adapter-Kabelkomponenten von Rosenberger. Eine Serie magnetische USB A 2.0- auf USB-Micro-B-Adapter-Kabelkomponenten von Rosenberger Die Kabelkomponenten verfügen über einen einzigartigen magnetischen selbstortenden und selbstsichernden Micro-USB-B-Adapter für das zuverlässige Verbinden und Trennen von hochempfindlichen Geräten. Die spezielle Abreißfunktion verhindert außerdem Schäden an den Verbindungen, wenn ein unbeabsichtigtes Trennen erfolgt. Die robusten vibrations- und stoßfesten magnetischen Kabelkomponenten eignen sich ideal für Anwendungen in rauen Umgebungsbedingungen im Medizinbereich und in der Industrie. Eigenschaften und Vorteile. Abreißfunktion Schnelles Verbinden und Trennen Hohe Anzahl von Steckzyklen Stoß- und vibrationsfest Wasserdicht. Anwendungsbereich. Drucker Festplatten Tablet-PCs Smartphones Elektrische Rollstühle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 1m | Steckverbinder 1: | USBA | Steckverbinder 2: | Micro-USB B | USB-Kabeltyp: | USB-Kabel | USB Version: | USB 2.0 | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Stecker | Mantelfarbe: | Weiß | Serie: | L99 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |