Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Tantal Elko
>
Artikel
KYOCERA AVX TAC Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 16V dc SMD, 0.55mm, ±20%, Gehäuse 0603 (1608M), +125°C
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1442477
Hersteller:
KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
TACL225M016XTA
EAN/GTIN:
5059043721194
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 7.5Ω
Anschlussraster = 0.55mm
Toleranz = ±20%
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 0.85mm
Serie = TAC
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +20%
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
7.5Ω
Anschlussraster:
0.55mm
Toleranz:
±20%
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.85mm
Höhe:
0.85mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 0.85mm
Serie:
TAC
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+20%
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Tantal Elektrolytkondensator
Weitere Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
,
Tantal Elko
,
Tantalkondensator
,
smd elko 16v
,
chip-kondensator avx
,
chip kondensator
,
1442477
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
KYOCERA AVX
,
TACL225M016XTA
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,10*
€ 12,019
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen