| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1447830 Herst.-Nr.: 1015Y08F00 EAN/GTIN: 5059041663595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FDA: 21 CFR 177.1520 RG: 1935/2004/EG DI: 97/23/EG (PED) DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG NSF 42/58 (1/4 Zoll und 3/8 Zoll, zugelassen für 10 bar und 1/2 Zoll, zugelassen für 8 bar bei Raumtemperatur) NSF 51, 61 C-HOT ACS (mit Ausnahme der violetten Farbe) WRAS RG: 1907/2006 (REACH). APE-Schlauch (Advanced Polyethylen). APE-Schlauch von Parker Legris wurde für anspruchsvolle Umgebungen ohne Kompromisse bei der Bedienersicherheit entwickelt. Der Schlauch ist beständig gegenüber einer Vielzahl von Chemikalien über einen großen Temperaturbereich hinweg. Eigenschaften und Vorteile. 50 % netzartiges Material. Ausgewogenheit zwischen Flexibilität und Druck-/Temperaturbeständigkeit. Material widersteht den meisten aggressiven Chemikalien. UV-beständig: ideal für Anwendungen im Freien. Silikonfrei. Zugelassen für den Kontakt mit Nahrungsmitteln und Getränken. Informationen zur Produktanwendung. Getränke. Chemie. Petrochemie. Lebensmittelverarbeitung. Wasser. Wasseraufbereitung. Kann für das Fördern aggressiver Flüssigkeiten und Anwendungen verwendet werden, die intensiver Reinigung ausgesetzt sind. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, druckluftleitung legris, druckluftleitung, pe druckluftrohr, 1447830, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftrohre, Legris, 1015Y08F00, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |