Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Premo-Flex Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-1448096
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     152660073
EAN/GTIN:
     5059039278299
Suchbegriffe:
FFC-Kabel
Folienkabel
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Serie = Premo-Flex
Länge = 30mm
Betriebsspannung = 60 V ac
Betriebstemperaturbereich = –40 → +105 °C
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Serie:
Premo-Flex
Länge:
30mm
Betriebsspannung:
60 V ac
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +105 °C
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, ffc-kabel molex, flachkabel, 1448096, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Molex, 152660073, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable, Cables & Wires
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,11*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 3,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.110,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.