Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Gelb THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1451346
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     DC-20/20SYKWA
EAN/GTIN:
     5059041711616
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Gelb
Anzahl der Segmente = 20
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 8mm
Lichtstärke = 110000 mcd
Grundfarbe = Grau
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

20-Segment-Balkendiagramm-Array, Kingbright. Diese Familie von Balkendiagramm-Arrays von Kingbright hat 20 Segmente. Sie sind für die Durchgangsbohrungsmontage ausgelegt, haben eine graue Stirnfläche und weiße Segmente. Durch diese Farben sorgen die Arrays für ein besseres Kontrastverhältnis. Die 20-Segment-Balkendiagramm-Arrays sind in einer Vielzahl von Ein- und Mehrfarboptionen erhältlich. Sie sind ideal für Pegelanzeigeanwendungen.. Funktionen der 20-Segment-Balkendiagramm-Arrays: Array-Abmessungen: 50,7 x 7,5 x 8 mm Segment-Abmessungen: 5,08 x 1,78 mm Betrieb bei niedriger Stromaufnahme Am Ende stapelbar Mechanisch robust
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Gelb
Anzahl der Segmente:
20
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
8mm
Lichtstärke:
110000 mcd
Grundfarbe:
Grau
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 7-segment-anzeige kingbright, 7 segment anzeige, 1451346, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, DC2020SYKWA, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,30*
€ 4,64*
1
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 4,99*
1 Tag
77
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,96*
8 Tage
77
1
€ 6,99*
ab € 8,87*
€ 12,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.