Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi KSC945YTA THT, NPN Transistor 50 V / 150 mA 1 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1455589
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     KSC945YTA
EAN/GTIN:
     5059042587340
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 120
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 60 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 1 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, 40 V bis 50 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
150 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
120
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
60 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
1 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1455589, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, KSC945YTA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0703*
1
€ 6,90*
ab € 0,0478*
€ 0,6039*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 140,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.