Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Kabelprüfgerät
>
Artikel
RS PRO 2670 Netzwerktester mit Tonsignal, Netzwerk Prüfgerät, Cat5, Cat6, Cat7, F, RJ12, RJ45
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1466833
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
1466833
EAN/GTIN:
5056279065238
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Klassifizierung = Cat5, Cat6, Cat7
Equipmenttyp = Netzwerk Prüfgerät
Steckertyp = F, RJ12, RJ45
Tonsignal = Ja
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = 9 V
Anzeigentyp = LCD
Höhe = 40mm
Länge = 230mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = +0°C
Breite = 90mm
RS Pro Netzwerkkabeltester mit Wir stellen vor: Das RS Pro Netzwerkkabelprüfgerät mit LAN-Kabeltracersonde, ein Hochleistungs-Prüfgerät-Kit, das sich ideal für die Fehlersuche und Prüfung mehrerer Kabel wie UTP, STP, CAT-Kabel und Koaxialkabel eignet. Der Kabeltester verfügt über eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit einer gut ablesbaren LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, sodass Sie Ergebnisse schnell und effizient anzeigen können. Die LAN-Kabeltracersonde wurde entwickelt, um Drähte oder Kabel innerhalb einer Gruppe zu identifizieren und zu verfolgen, ohne die Isolierung zu beschädigen, und kann mit jedem Tongenerator zur Identifizierung von Drähten verwendet werden. Dieser vielseitige Werkzeugsatz ist ein Muss für Netzwerkadministratoren, mit dem Sie auf Fehler wie offene, kurze, Kreuz- und geteilte Drähte mit einem Toner zur verbesserten Überprüfung von Kabeln testen können. Eigenschaften und Vorteile • Kann mehrere Kabel wie UTP-, STP-, Cat5E-, Cat6-, Cat6A- und Koaxialkabel testen. • Die mitgelieferte Tonersonde hilft beim Testen • Auffinden und Identifizieren des Abstands eines offenen oder kurzgeschlossenen Stromkreises. • Keine Stromversorgung erforderlich. Nur eine 9-V-Batterie. Batteriestatusanzeige im Lieferumfang enthalten. • Messen Sie die Länge eines Kabels mit TDR (Time Domain Reflect Matter) • Leicht ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung für mühelose Diagnosen. • Speichermodus für 8 speichergetestete Ergebnisse. • Prüfen Sie den Durchgang und die Verdrahtung des Kabelmusters. • RJ45-, RJ12-, RJ11- und F-Anschlüsse. • Betriebstemperatur von 0-50 °C. • Einstellbare Lautstärke und Option für Ohrhörer Anwendungen Netzwerkkabeltester sind Geräte, die zur Prüfung der vorhandenen LAN-Verbindung über mehrere Netzwerkkabel wie UTP, STP, Cat5, Cat6, Koaxial und mehr verwendet werden. Netzwerkkabeltester sind ideal für die Installation von Kabeln für neue Netzwerke oder die Fehlersuche bei vorhandenen Netzwerken. Dieser benutzerfreundliche Netzwerkkabeltester kann zu Hause oder am Arbeitsplatz zum Testen Ihrer Netzwerkkabel verwendet werden. Wenn Sie Ihre eigenen Ethernet-Kabel verdrahten, ist dieses Kit ideal zur Diagnose von Problemen, die auftreten können. Häufig gestellte Fragen Ist die Lautstärke einstellbar? Die LAN-Kabelprüfer-Sonde von RS Pro verfügt über eine einstellbare Lautstärke, die Ihnen vollständige Kontrolle gibt. Darüber hinaus ist das Hinzufügen von Kopfhörern auch über den Kopfhöreranschluss möglich, der ideal für laute Umgebungen ist. Was ist der Unterschied zwischen RJ45 und RJ11? RJ45 ist ein 8-poliger Anschluss, während RJ11 nur ein 4-adriger Anschluss ist. RJ45 wird in Ethernet-Verbindungen verwendet, um Computer mit Netzwerken zu verbinden. RJ11 eher ein herkömmliches Telefonkabel, das in Ihrem Haus für Glasfaserverkabelungen verwendet wird. RJ ist die Abkürzung für ″Registered Jack″. Benötigen Sie eine Crimpzange oder RJ-Steckverbinder? Crimpzange: (829-6527) 829-6527 RJ45-Steckverbinder: (331-6386) 331-6386 RJ11-Steckverbinder: (331-6342) 331-6342
Weitere Informationen:
Klassifizierung:
Cat5, Cat6, Cat7
Equipmenttyp:
Netzwerk Prüfgerät
Steckertyp:
F, RJ12, RJ45
Tonsignal:
Ja
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
9 V
Anzeigentyp:
LCD
Höhe:
40mm
Länge:
230mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
+0°C
Breite:
90mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Netzwerktest und -messung
>
Netzwerkprüfgeräte
Weitere Suchbegriffe:
LAN Prüfgerät
,
LAN Tester
,
Lan Messgerät
,
Netzwerk-Analysator
,
Netzwerk-Analyser
,
Netzwerkanalysator
,
Netzwerkanalyser
,
Protokollanalysator
,
lan prüfgerät
,
1466833
,
Mess- und Prüftechnik
,
Netzwerktest und -messung
,
Netzwerkprüfgeräte
,
RS PRO
,
TCT2670
,
Test & Measurement
,
Network Test & Measurement
,
Network Testers
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 115
Frei Haus
ab € 292,03*
€ 342,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 313,01*
€ 379,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,19*
€ 451,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,13*
€ 422,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,15*
€ 398,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,01*
€ 372,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen