| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-159824 Herst.-Nr.: TCSD-15-D-08.00-01-N EAN/GTIN: 5059041185899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Flachkabeltyp = Flach Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC Gender Steckverbinder 1 = Buchse Aderzahl = 2x15 AWG = 28 AWG Serie = TCSD Länge = 200mm Mantelfarbe = Grau Nennstrom = 1 A
Samtec Tiger Eye™ IDC-Buchsen-Flachbandkabelgarnituren der Serie TCSD, 2,00 mm. IDC-Buchse-auf-Buchse-Flachbandkabelkomponenten der Serie TCSD bestehen aus einem verzinnten 28 AWG, 7/36 Kupferlitzendraht mit PVC-Isolierung mit einer zweireihigen Buchsenleiste mit 2,00 Rastermaß an beiden Enden mit sehr zuverlässigen, vergoldeten Tiger Eye Kontakten und polarisierter Kerbe für präzises Stecken. Diese IDC-Flachbandkabel-Buchseneinheiten der Serie TCSD sind erhältlich mit bis zu 50 Kontakten und haben eine montierte Länge von bis zu 10 Zoll. Passende Steckverbinder siehe Stiftleisten der Serie TMM, TMMH, STMM, MMT, TW, MTMM, EHT, ETMM und ZSTMM Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flachkabeltyp: | Flach | Steckverbinder 2: | Tiger Eye IDC | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Aderzahl: | 2x15 | AWG: | 28 AWG | Serie: | TCSD | Länge: | 200mm | Mantelfarbe: | Grau | Nennstrom: | 1 A |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flachkabel 2x2.5, flachkabel, samtec flachbandkabel, 159824, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, TCSD15D080001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |