Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec FFSD Flachbandkabel , 40-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Tiger Eye IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-159896
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     FFSD-20-D-08.00-01-N
EAN/GTIN:
     5059041185929
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Aderzahl = 40
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = FFSD
Länge = 203.2mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Tiger Eye IDC
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Aderzahl:
40
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
FFSD
Länge:
203.2mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °C.
Weitere Suchbegriffe: samtec flachbandkabel 40pol, flachkabel, flachkabel 40 polig, 159896, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Samtec, FFSD20D080001N, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,41*
€ 24,94*
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,07*
€ 26,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.