Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Kunststoff Trennmittel, Basismaterial Silikon, +200°C 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1612705
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32956
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Trennmittel
trennmittel
Gebindegröße = 500 ml
Basismaterial = Silikon
Kompatible Materialien = Kunststoff
Betriebstemperatur max. = +200°C
Handelsname = SR Food

CRC-Werkzeug TrennmittelDas CRC SR-Lebensmittel-Silikon-Formtrennmittel 500 ml ist für Kunststoff und Gummi bestimmt. Es wird zum Formen von Kunststoffverpackungen mit Lebensmittelkontakt verwendet.Eigenschaften und VorteileFarblos Betrieb bis 200 °C. Bildet eine gleichmäßige dünne Beschichtung Sorgt für gute Brillanz bei transparentem Kunststoff Ausgezeichnete Gleiteigenschaften für das unkomplizierte Trennen leichter FormteileAnwendungenUmwandlung von Lebensmittelverpackungen Objektträger für LebensmittelverpackungenZertifizierungenNSF-Zulassung ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
500 ml
Basismaterial:
Silikon
Kompatible Materialien:
Kunststoff
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Handelsname:
SR Food

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 1612705, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, CRC, 32956, Greases, Oils & Lubricants, Mould Release Agents, Facilities Cleaning & Maintenance
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 3,19*
ab € 6,96*
€ 9,57*
1
€ 6,90*
ab € 7,70*
€ 10,44*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,75*
€ 13,35*
12 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 13,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rocol
2009504
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.