Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SOLISTRAND Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 22.2mm, innen ø 10.5mm, max. 42.4mm², M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1613915
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     160002
EAN/GTIN:
     5056282860677
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Serie = SOLISTRAND
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 10.5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 26.7mm²
Maximale Drahtgröße AWG = 2AWG
Bolzengröße = M10
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 1.8mm
Gesamtlänge = 42mm

TE Connectivity SOLISTRAND-Ringkontakte. SOLISTRAND-Ring-Crimpkontakte zum Anschließen von Massiv- und Litzendraht und unregelmäßig geformten Leitern. Durch die robuste Ausführung dieser SOLISTRAND Ringkontakte können diese ihre überragenden Leistungsmerkmale auch bei Verwendung in sehr anspruchsvollen Umgebungen beibehalten. Dieses Design ermöglicht außerdem eine lange Einsatzdauer dieser SOLISTRAND-Ringkontakte. Diese SOLISTRAND-Ringkontakte bestehen aus feingradigem Hochleitungskupfer für optimale elektrische Leistung und sie sind für verbesserte Korrosionsbeständigkeit galvanisch verzinnt. Der geschlossene Zylinder hat gelötete Nähte für erhöhte Metallfestigkeit um den Zylinder herum, was Beständigkeit gegenüber rauen Industrieumgebungen bietet. Die innere Oberfläche des Zylinders ist gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen. Der resultierende "W"-Crimp ermöglicht zudem die Verwendung eines kostengünstigen kürzeren Zylinders. Der glockenförmige Zylindereingang dieser SOLISTRAND-Ringkontakte erleichtert das Einführen von Drähten und reduziert die Installationszeit. Für die optimale Kombination von mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese SOLISTRAND-Ringkontakte mit den zugehörigen SOLISTRAND-Crimpwerkzeugen, die separat gekauft werden können, am Leiter angebracht. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus feingradigem Hochleitungskupfer für optimale elektrische Leistung Galvanisch verzinnt für bessere Korrosionsbeständigkeit Robustes Design, ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen Gelötete Nähte für erhöhte Zylinderfestigkeit Vertiefter und gezackter Zylinder für erhöhte elektrische Leistung und Zugfestigkeit Glockenförmige Öffnung am Zylinder für schnelle und einfache Kabeleinführung +170 °C maximal für Eignung in allen Standardanwendungen. Anwendungsbereich. Diese SOLISTRAND-Crimp-Ringkontakte sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich der folgenden geeignet: Ausrüstung zur Materialhandhabung, Motoren, schweres Gerät, an Unterlagen und Masten montierte Transformatoren, Schaltanlagen, Telekommunikation, Geräte, Tafelkästen sowie Instrumenten und Steuereinheiten.
Weitere Informationen:
Serie:
SOLISTRAND
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
10.5mm
Minimale Drahtgröße mm2:
26.7mm²
Maximale Drahtgröße AWG:
2AWG
Bolzengröße:
M10
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
1.8mm
Gesamtlänge:
42mm
Weitere Suchbegriffe: Ringzungen Kabelschuh, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, ringkabelschuh verzinnt, 1613915, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 160002, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,90*
1
€ 6,90*
ab € 2,65*
€ 5,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.