Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattensteckverbinder
>
Artikel
Wurth Elektronik 686, SMD FPC-Steckverbinder, 12-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötpin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1633915
Hersteller:
Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
68611214122
EAN/GTIN:
5059042158106
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V
Serie = 686
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Lötpin
UL-Zulassung E323964. FPC-Steckbrücken Typ 1 siehe Best.-Nr. ; 763-5432 763-5432 (typisch) und FPC-Steckbrücken Typ 2 siehe Best.-Nr. ; 763-5442 763-5442 (typisch). FPC ZIF-Steckverbinder mit Anschluss oben – Würth. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth sind SMD-Steckverbinder mit Anschluss oben, die einen Nullkraftsockel (ZIF) erfordern. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth halten 25 Steckzyklen stand und erfüllen die Entflammbarkeitsklasse gemäß UL94-V0. Dank der flachen Bauweise und der horizontalen Anordnung können diese PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth in kompakten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V
Serie:
686
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Lötpin
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
FPC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Printklemme
,
buchsenleiste 12 polig
,
buchsenleiste
,
würth elektronik buchsenleiste
,
1633915
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
FPC Steckverbinder
,
Wurth Elektronik
,
68611214122
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
FPC Connectors
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,15*
Lager 139
1 Tag
520
1
€ 14,99*
ab € 0,86*
€ 2,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück (
entspricht € 1.725,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik WR-FFC
Würth Elektronik
686612200001
ab € 2,14*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 13 mm
Würth Elektronik
686612050001
ab € 2,17*
Zubehör
Wurth Elektronik WR-FFC Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm Nicht abgeschlossen 13 mm
Würth Elektronik
686712200001
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen