Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik 686, SMD FPC-Steckverbinder, 20-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1633922
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     68612014122
EAN/GTIN:
     5059042745269
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 20
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V
Serie = 686
Anzahl der Reihen = 1
Anschlussart = Lötpin

UL-Zulassung E323964. FPC-Steckbrücken Typ 1 siehe Best.-Nr. ; 763-5432 763-5432 (typisch) und FPC-Steckbrücken Typ 2 siehe Best.-Nr. ; 763-5442 763-5442 (typisch). FPC ZIF-Steckverbinder mit Anschluss oben – Würth. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth sind SMD-Steckverbinder mit Anschluss oben, die einen Nullkraftsockel (ZIF) erfordern. Diese horizontalen PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth halten 25 Steckzyklen stand und erfüllen die Entflammbarkeitsklasse gemäß UL94-V0. Dank der flachen Bauweise und der horizontalen Anordnung können diese PFC/FFC-Steckverbinder mit 1,0 mm Rastermaß von Würth in kompakten Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
20
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V
Serie:
686
Anzahl der Reihen:
1
Anschlussart:
Lötpin
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, würth elektronik ffc steckverbinder 20 polig, buchsenleiste, buchsenleiste 20 polig, 1633922, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Wurth Elektronik, 68612014122, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,18*
1 Tag
1735
1
€ 14,99*
ab € 0,856*
€ 2,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 1.770,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
686620200001
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
686620050001
ab € 2,10*
Zubehör
Würth Elektronik
686720200001
ab € 2,12*
Zubehör
Würth Elektronik
686720050001
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.