Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
TE Connectivity SOLISTRAND Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 6mm, innen ø 3.2mm, max. 2.5mm², M3 (#5)
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1644686
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
165295
EAN/GTIN:
5056282744120
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Serie = SOLISTRAND
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 3.2mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 16AWG
Bolzengröße = M3 (#5)
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.8mm
TE Connectivity SOLISTRAND-Ringkontakte. SOLISTRAND-Ring-Crimpkontakte zum Anschließen von Massiv- und Litzendraht und unregelmäßig geformten Leitern. Durch die robuste Ausführung dieser SOLISTRAND Ringkontakte können diese ihre überragenden Leistungsmerkmale auch bei Verwendung in sehr anspruchsvollen Umgebungen beibehalten. Dieses Design ermöglicht außerdem eine lange Einsatzdauer dieser SOLISTRAND-Ringkontakte. Diese SOLISTRAND-Ringkontakte bestehen aus feingradigem Hochleitungskupfer für optimale elektrische Leistung und sie sind für verbesserte Korrosionsbeständigkeit galvanisch verzinnt. Der geschlossene Zylinder hat gelötete Nähte für erhöhte Metallfestigkeit um den Zylinder herum, was Beständigkeit gegenüber rauen Industrieumgebungen bietet. Die innere Oberfläche des Zylinders ist gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen. Der resultierende "W"-Crimp ermöglicht zudem die Verwendung eines kostengünstigen kürzeren Zylinders. Der glockenförmige Zylindereingang dieser SOLISTRAND-Ringkontakte erleichtert das Einführen von Drähten und reduziert die Installationszeit. Für die optimale Kombination von mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese SOLISTRAND-Ringkontakte mit den zugehörigen SOLISTRAND-Crimpwerkzeugen, die separat gekauft werden können, am Leiter angebracht. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus feingradigem Hochleitungskupfer für optimale elektrische Leistung Galvanisch verzinnt für bessere Korrosionsbeständigkeit Robustes Design, ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen Gelötete Nähte für erhöhte Zylinderfestigkeit Vertiefter und gezackter Zylinder für erhöhte elektrische Leistung und Zugfestigkeit Glockenförmige Öffnung am Zylinder für schnelle und einfache Kabeleinführung +170 °C maximal für Eignung in allen Standardanwendungen. Anwendungsbereich. Diese SOLISTRAND-Crimp-Ringkontakte sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich der folgenden geeignet: Ausrüstung zur Materialhandhabung, Motoren, schweres Gerät, an Unterlagen und Masten montierte Transformatoren, Schaltanlagen, Telekommunikation, Geräte, Tafelkästen sowie Instrumenten und Steuereinheiten.
Weitere Informationen:
Serie:
SOLISTRAND
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
3.2mm
Minimale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
16AWG
Bolzengröße:
M3 (#5)
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.8mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
ringkabelschuh verzinnt
,
1644686
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
TE Connectivity
,
165295
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,35*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 1.000 Stück (ab € 0,14735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 187,96*
€ 223,67
pro Box
ab 2 Boxen
€ 186,61*
€ 222,07
pro Box
ab 5 Boxen
€ 177,11*
€ 210,76
pro Box
ab 10 Boxen
€ 158,49*
€ 188,60
pro Box
ab 500 Boxen
€ 147,35*
€ 175,35
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen