Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity SOLISTRAND Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 4.52mm, innen ø 2.36mm, max. 1.65mm², M2 (#2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1644770
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     322927
EAN/GTIN:
     5056282744878
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
te connectivity quetschkabelschuh
Serie = SOLISTRAND
Isolierung = Unisoliert
Durchmesser Innenring = 2.36mm
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Bolzengröße = M2 (#2)
Kontaktbeschichtung = Zinn
Dicke = 0.79mm
Gesamtlänge = 11.33mm

TE Connectivity SOLISTRAND-Ringkontakte. SOLISTRAND-Ring-Crimpkontakte zum Anschließen von Massiv- und Litzendraht und unregelmäßig geformten Leitern. Durch die robuste Ausführung dieser SOLISTRAND Ringkontakte können diese ihre überragenden Leistungsmerkmale auch bei Verwendung in sehr anspruchsvollen Umgebungen beibehalten. Dieses Design ermöglicht außerdem eine lange Einsatzdauer dieser SOLISTRAND-Ringkontakte. Diese SOLISTRAND-Ringkontakte bestehen aus feingradigem Hochleitungskupfer für optimale elektrische Leistung und sie sind für verbesserte Korrosionsbeständigkeit galvanisch verzinnt. Der geschlossene Zylinder hat gelötete Nähte für erhöhte Metallfestigkeit um den Zylinder herum, was Beständigkeit gegenüber rauen Industrieumgebungen bietet. Die innere Oberfläche des Zylinders ist gezackt für maximale Zugfestigkeit und zur Maximierung der Kontaktoberfläche nach dem Crimpen. Der resultierende "W"-Crimp ermöglicht zudem die Verwendung eines kostengünstigen kürzeren Zylinders. Der glockenförmige Zylindereingang dieser SOLISTRAND-Ringkontakte erleichtert das Einführen von Drähten und reduziert die Installationszeit. Für die optimale Kombination von mechanischer Festigkeit und elektrischer Leitfähigkeit werden diese SOLISTRAND-Ringkontakte mit den zugehörigen SOLISTRAND-Crimpwerkzeugen, die separat gekauft werden können, am Leiter angebracht. Eigenschaften und Vorteile. Hergestellt aus feingradigem Hochleitungskupfer für optimale elektrische Leistung Galvanisch verzinnt für bessere Korrosionsbeständigkeit Robustes Design, ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen Gelötete Nähte für erhöhte Zylinderfestigkeit Vertiefter und gezackter Zylinder für erhöhte elektrische Leistung und Zugfestigkeit Glockenförmige Öffnung am Zylinder für schnelle und einfache Kabeleinführung +170 °C maximal für Eignung in allen Standardanwendungen. Anwendungsbereich. Diese SOLISTRAND-Crimp-Ringkontakte sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen einschließlich der folgenden geeignet: Ausrüstung zur Materialhandhabung, Motoren, schweres Gerät, an Unterlagen und Masten montierte Transformatoren, Schaltanlagen, Telekommunikation, Geräte, Tafelkästen sowie Instrumenten und Steuereinheiten.
Weitere Informationen:
Serie:
SOLISTRAND
Isolierung:
Unisoliert
Durchmesser Innenring:
2.36mm
Maximale Drahtgröße mm2:
1.65mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Bolzengröße:
M2 (#2)
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Dicke:
0.79mm
Gesamtlänge:
11.33mm
Weitere Suchbegriffe: quetschkabelschuh, ringkabelschuh verzinnt, 1644770, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Ringkabelschuhe, TE Connectivity, 322927, Connectors, Wire Terminals & Splices, Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,25285*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,32036*
€ 0,38123
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,31036*
€ 0,36933
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,29036*
€ 0,34553
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,26285*
€ 0,31279
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,25285*
€ 0,30089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.