Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, 50Ω, gewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Buchse Koaxialsteckverbinder BNC-Steckverbinder, PCB, 50Ω, gewinkelt
Artikel-Nr.:
     108EL-1650642
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5227677-1
EAN/GTIN:
     5056282782788
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Koaxialanschlusstyp = BNC-Steckverbinder
Montagetyp = PCB
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsfrequenz = 0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung = Nickel°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung = Gold

TE Connectivity 50 Ohm HF Koaxial-BNC Steckverbinder - Leiterplatten-/Plattenmontage-Jacks. Eine Serie von 50 Ohm HF Koaxial-BNC BNC-Jacks für vertikale und rechtwinklige Montage, entwickelt für Leiterplatten- / Frontplattenmontage. Diese 50 Ohm HF-Koaxial-BNC-Steckverbinder haben ein Nickelgehäuse, ein Polymethylpentendielektrikum und sind mit einem VALOX- oder Metallgehäuse, mit oder ohne Montagestifte und verschiedenen Kontaktbeschichtungsoptionen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie in der Zusatzdatentabelle.
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
BNC-Steckverbinder
Montagetyp:
PCB
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsfrequenz:
0 to 4GHz
Gehäusebeschichtung:
Nickel°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: 1650642, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, TE Connectivity, 52276771, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors, Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
35
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 5,55*
1 Tag
712
1
€ 14,99*
ab € 3,05*
€ 7,47*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 3,85*
€ 8,09*
1
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 9,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 35 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 35 Stück
Mindestbestellmenge: 35 Stück ( entspricht € 194,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
031-5640
ab € 3,06*
Ähnlich
Amphenol
031-5640-1010
ab € 3,06*
Ähnlich
Amphenol
B6252HA-NPP3G-50
ab € 2,20*
Ähnlich
Molex
73171-4360
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.