Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright LED-Anzeige Lichtbalken, Grün 570 nm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1651545
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KB-2855CGKD
EAN/GTIN:
     5059041986465
Suchbegriffe:
Flächen-LED
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Display Kompatibilität = Lichtbalken
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 1
Wellenlänge typ. = 570 nm
Montage Typ = THT
Abmessungen Außen = 9.9 x 9.9 x 6.1mm
Lichtstärke = 270 mcd
Grundfarbe = Weiß
Durchlassspannung = 2,1 VmW
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Kingbright-LED-Lichtleisten 8,89 x 8,89 mm. Diese LED-Lichtleisten-Familie von Kingbright besteht aus zwei Segmenten, die für eine gleichmäßige Leuchtdichte sorgen. Sie sind in einer Reihe von Farboptionen erhältlich und haben einen hohen Kontrast beim Ein-/Ausschalten. Diese LED-Lichtleisten haben die Maße 8,89 x 8,89 mm und können bündig auf Leiterplatten montiert werden. Außerdem funktionieren sie auch bei niedriger Stromaufnahme.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
Lichtbalken
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
1
Wellenlänge typ.:
570 nm
Montage Typ:
THT
Abmessungen Außen:
9.9 x 9.9 x 6.1mm
Lichtstärke:
270 mcd
Grundfarbe:
Weiß
Durchlassspannung:
2,1 VmW
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: 1651545, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Kingbright, KB2855CGKD, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,24*
€ 81,2056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,42*
€ 70,7098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,79*
€ 66,3901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,75*
€ 63,9625
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,87*
€ 55,7753
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.