Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay BPV10 Fotodiode IR 940nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay BPV10 Fotodiode IR 940nm Si, THT 5mm Gehäuse 2-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1652577
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV10NF
EAN/GTIN:
     5059040981690
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 940nm
Gehäusetyp = T1.3/4
Verstärkerfunktion = Nein
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 790nm
Wellenlänge max. = 1050nm
Fallzeit typ. = 2.5ns
Länge = 5.75mm
Breite = 5.75mm
Höhe über Panel = 8.6mm
Durchmesser = 5mm
Serie = BPV10V

Fotodioden der Serie BPV10NF. Die Serie BPV10NF von Vishay Semiconductor umfasst eine Familie von Silizium-PIN-Fotodioden. Sie befinden sich in einem Standard-5-mm-(T-1 3/4)-Gehäuse mit schwarzer Kunststofflinse und Tageslichtfilter. Bei den BPV10NF-Fotodioden handelt es sich um High-Speed-Geräte mit hoher Strahlungsempfindlichkeit. Geeignete Anwendungen für die Serie BPV10NF umfassen Detektoren für IR-Strahlung, IR-Fernsteuerung und Freiluft-Datenübertragungssysteme. Kann in Kombination mit IR-Sendern der Serie TSFF verwendet werden.. Merkmale der BPV10NF-PIN-Fotodioden: T-1 3/4-Gehäuse (5 mm) Durchgangsbohrung Schwarzes Gehäuse aus Kunststoff mit Tageslichtfilter Hohe Strahlungsempfindlichkeit Große Bandbreite Schnelle Ansprechzeiten Betriebstemperaturen: –40 bis +100 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
940nm
Gehäusetyp:
T1.3/4
Verstärkerfunktion:
Nein
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
790nm
Wellenlänge max.:
1050nm
Fallzeit typ.:
2.5ns
Länge:
5.75mm
Breite:
5.75mm
Höhe über Panel:
8.6mm
Durchmesser:
5mm
Serie:
BPV10V
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 1652577, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Vishay, BPV10NF, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
1
€ 6,90*
ab € 0,201*
€ 0,594*
1 Tag
5121
1
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 1,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.