Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi 2N5551TA THT, NPN Transistor 160 V / 600 mA 100 MHz, TO-92 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi 2N5551TA THT, NPN Transistor 160 V / 600 mA 100 MHz, TO-92 3-Pin
onsemi 2N5551TA THT, NPN Transistor 160 V / 600 mA 100 MHz, TO-92 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1663205
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N5551TA
EAN/GTIN:
     5059042201833
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
schalttransistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 160 V
Gehäusegröße = TO-92
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 625 mW
Gleichstromverstärkung min. = 80
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 180 V
Basis-Emitter Spannung max. = 6 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm

Kleinsignal-NPN-Transistoren, über 100 V, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
600 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
160 V
Gehäusegröße:
TO-92
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
625 mW
Gleichstromverstärkung min.:
80
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
180 V
Basis-Emitter Spannung max.:
6 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, 1663205, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, onsemi, 2N5551TA, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0567*
1
€ 5,90*
ab € 0,0487*
€ 0,4581*
1 Tag
12460
5
€ 14,99*
ab € 0,0904*
€ 0,558*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0567*
€ 0,0675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 113,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.