Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Kabelschuhe
>
Quetschkabelschuh
>
Artikel
JST R Ringkabelschuh, Unisoliert, aussen ø 16.5mm, innen ø 8.4mm, max. 26.66mm², 8mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1667590
Hersteller:
Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
22-8
EAN/GTIN:
5059041257015
Suchbegriffe:
Quetschkabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Serie = R
Isolierung = Unisoliert
Außenringdurchmesser = 16.5mm
Minimale Drahtgröße mm2 = 16.78mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 4AWG
Bolzengröße = 8mm
Dicke = 1.8mm
Gesamtlänge = 33.7mm
UL E42024 CSA-Zulassung LR20812. JST-Teilenummern Rxxx entsprechen JIS C2805. Nicht-isolierte Crimpring-Anschlussklemmen, JST. Eine Serie von nicht-isolierten Crimpring-Anschlussklemmen von JST zur Anpassung an Bolzengrößen von 3 bis 12 mm und Drahtgrößen von 0,2 bis 10,5 mm² (26 bis 8 AWG). Die Anschlussklemmen haben Bündige Ränder und bestehen aus verzinntem sauerstofffreiem Kupfer.
Weitere Informationen:
Serie:
R
Isolierung:
Unisoliert
Außenringdurchmesser:
16.5mm
Minimale Drahtgröße mm2:
16.78mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
4AWG
Bolzengröße:
8mm
Dicke:
1.8mm
Gesamtlänge:
33.7mm
... >
Steckverbinder
>
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
>
Ringkabelschuhe
Weitere Suchbegriffe:
quetschkabelschuh
,
jst ringkabelschuh
,
1667590
,
Steckverbinder
,
Drahtanschlussklemmen & Spleiße
,
Ringkabelschuhe
,
JST
,
228
,
Connectors
,
Wire Terminals & Splices
,
Ring Terminals
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,52*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,80*
€ 66,402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,97*
€ 63,0343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,85*
€ 61,7015
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,52*
€ 50,5988
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen