Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon XK(ZH) Folienkondensator 470nF ±10% / 200 V ac, 400 V dc, THT Raster 17.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1671132
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     QXK2G474KTPTZH
EAN/GTIN:
     5059043323732
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 200 V ac, 400 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = XK(ZH)
Anschlussraster = 17.5mm
Länge = 20.5mm
Tiefe = 10.1mm
Höhe = 16.9mm
Abmessungen = 20.5 x 10.1 x 16.9mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +105°C

Serie XK(ZH)
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
200 V ac, 400 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
XK(ZH)
Anschlussraster:
17.5mm
Länge:
20.5mm
Tiefe:
10.1mm
Höhe:
16.9mm
Abmessungen:
20.5 x 10.1 x 16.9mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, 1671132, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, Nichicon, QXK2G474KTPTZH, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,392*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,80464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,531*
€ 350,49189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,661*
€ 345,88659
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,621*
€ 322,03899
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 261,66*
€ 311,3754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 241,392*
€ 287,25648
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.