Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth WE-WPCC Drahtlose Ladespule 5,8 μH Sender 12mΩ 18A 12MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1683176
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     760308102144
EAN/GTIN:
     5059042323115
Suchbegriffe:
Drahtlose Ladespule
Ladespule
Induktivität = 5,8 μH
Funktion = Sender
Gleichstrom max. = 18A
Gleichstromwiderstand max. = 12mΩ
Eigenresonanzfrequenz = 12MHz
Q-Faktor = 100
Serie = WE-WPCC
Kernmaterial = Ferritkern
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Montageart = Radial
Induktivitätstoleranz = ±10 %
Abmessungen = 53.5 x 53.5 x 6.5mm
Breite = 53.5mm

Litzendraht verwendet – höchster auf dem Markt verfügbarer Q-WertAnwendbar für bis zu 15 W (bis zu 300 W außerhalb der Standards)Abschirmung mit hoher DurchlässigkeitDeaktiviert den Ladestrom, der nicht in empfindliche Komponenten oder Batterien eingekoppelt werden sollHochzuverlässige KonstruktionSchalenkern-Konstruktion begrenzt das Streufeld in der KonstruktionStimmen Sie Ihr Werkzeug ab, um die perfekte Spulenkombination zu findenTragbare Geräte in einer sauberen Umgebung, in denen Steckverbinder ein Kontaminierungsrisiko für z. B. medizinische Einrichtungen, (industrielle) Reinräume und Bergbau darstellenGeräte mit einem großen Anzahl von Steckzyklen zur Vermeidung von Anschlussschaden: z. B. Smart Watches, Fitness Tracker usw.Produkte in der Unterhaltungselektronik: z. B. Digitalkameras, Babyphone, Fernbedienung, Smartphonehüllen, wasserdichte ProdukteExplosionsempfindliche Bereiche, in denen die Verwendung einer physischen Verbindung gefährlich istIntelligente Sensoren
Weitere Informationen:
Induktivität:
5,8 μH
Funktion:
Sender
Gleichstrom max.:
18A
Gleichstromwiderstand max.:
12mΩ
Eigenresonanzfrequenz:
12MHz
Q-Faktor:
100
Serie:
WE-WPCC
Kernmaterial:
Ferritkern
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Montageart:
Radial
Induktivitätstoleranz:
±10 %
Abmessungen:
53.5 x 53.5 x 6.5mm
Breite:
53.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1683176, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Wurth Elektronik, 760308102144, Inductors, Wireless Charging Coils, Passive Components
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
14
Frei Haus
ab € 15,18*
€ 19,42*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 12,73*
€ 26,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 271,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.