Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon CoolMOS™ P6 IPP60R099P6XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 37,9 A 278 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon CoolMOS™ P6 IPP60R099P6XKSA1 N-Kanal, THT MOSFET 650 V / 37,9 A 278 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-1685936
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP60R099P6XKSA1
EAN/GTIN:
     5059043376028
Suchbegriffe:
Leistungsfaktorkorrektur
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 37,9 A
Drain-Source-Spannung max. = 650 V
Serie = CoolMOS™ P6
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 99 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3.5V
Verlustleistung max. = 278 W
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.57mm
Höhe = 15.95mm

Leistungs-MOSFET Infineon Serie CoolMOS™E6/P6. MOSFETs der Serie Infineon CoolMOS ;sup>™ ;/sup> E6 und P6. Diese äußerst effizienten Geräte können in verschiedenen Anwendungen wie der Leistungsfaktorkorrektur (PFC), Beleuchtung und Verbrauchergeräten sowie für Solartechnik, Telekommunikation und Server verwendet werden.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
37,9 A
Drain-Source-Spannung max.:
650 V
Serie:
CoolMOS™ P6
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
99 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3.5V
Verlustleistung max.:
278 W
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.57mm
Höhe:
15.95mm
Weitere Suchbegriffe: leistungsfaktorkorrektur, 1685936, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IPP60R099P6XKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 189,85*
€ 225,9215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,11*
€ 213,1409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,57*
€ 185,1283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,85*
€ 180,7015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,09*
€ 159,5671
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.