Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NIC Components NRSZ, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 31.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1693604
Hersteller:
     NIC
Herst.-Nr.:
     NRSZ222M35V16X31.5F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe = 31.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 7.5mm
Toleranz = ±20%

Serie NRSZ
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16 (Dia.) x 31.5mm
Höhe:
31.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
7.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 2200uf 35v, alu elko, alu elko 2200µf, 1693604, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, NIC Components, NRSZ222M35V16X315F, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,4518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,80*
€ 216,342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,53*
€ 204,1207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 159,65*
€ 189,9835
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,18*
€ 172,7642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.