Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.9W/m·KPolyamid Selbstklebend, Stärke 0.152mm, 19.05 x 12.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1694549
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     SPK4-0.006-AC-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
Abmessungen = 19.05 x 12.7mm
Dicke = 0.152mm
Länge = 19.05mm
Breite = 12.7mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.9W/m·K
Material = Dünnschicht Polyamid
Selbstklebend = Ja
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +180°C
Härte = Shore A 90
Material Markenname = Sil-Pad K4
Betriebstemperaturbereich = –60 → +180 °C

Sil-Pad-Isolatoren K4. Diese kombinieren die thermischen Übertragungseigenschaften des Sil-Pad-Gummis mit der hohen Durchschlagsfestigkeit und dem ausgezeichneten physikalischen Widerstand der Kapton MT-Folie. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Durable Isolatoren. Beständig gegen hohe Spannungen und erfordert kein Wärmeleitfett für Wärmeübertragung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
19.05 x 12.7mm
Dicke:
0.152mm
Länge:
19.05mm
Breite:
12.7mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.9W/m·K
Material:
Dünnschicht Polyamid
Selbstklebend:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+180°C
Härte:
Shore A 90
Material Markenname:
Sil-Pad K4
Betriebstemperaturbereich:
–60 → +180 °C
Weitere Suchbegriffe: 1694549, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, SPK40006AC54, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,41*
€ 56,4179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,20*
€ 56,168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,75*
€ 54,4425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,63*
€ 45,9697
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.