Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra WS-SEA Kabelhalter Sattelclip Rastend Nylon 5,6 mm x 10.7mm x 10.2mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707623
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     WS-SE-A-1-01 NATUREL
EAN/GTIN:
     5059045957553
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Sattelclip
Fixierungsmethode = Rastend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 10.2mm
Breite = 5,6 mm
Tiefe = 10.7mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = WS-SEAmm

Kabelführungsclips der Serie W. Für den schnellen Einbau von Drähten, Kabeln und Rohren auf Rahmen und Leiterplatten. Clips können per Hand positioniert werden. Leichter Ausbau.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Sattelclip
Fixierungsmethode:
Rastend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
10.2mm
Breite:
5,6 mm
Tiefe:
10.7mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
WS-SEAmm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, 1707623, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, Essentra, WSSEA101NATUREL, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,13*
€ 41,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,68*
€ 41,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,25*
€ 37,19
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 27,18*
€ 32,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.