Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Kabelhalter selbstklebend Noryl Weiß 25.4 mm x 6.4mm x 27mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1707689
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     CFCC-08-RT
EAN/GTIN:
     5059045968368
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Fixierungsmethode = Selbstklebend
Material = Noryl
Farbe = Weiß
Länge = 27mm
Breite = 25.4 mm
Tiefe = 6.4mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Maße [L x B x T] = 27 x 25.4 x 6.4mm

UL94-V-0. Klebstoff CFCC für Flachbandkabelklemmen. Eigenschaften und Vorteile. • Leichtes Bündeln • Gleitet hinein und heraus • UL94-V-0 • PVC-Material mit Acryl-Klebstoff
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Fixierungsmethode:
Selbstklebend
Material:
Noryl
Farbe:
Weiß
Länge:
27mm
Breite:
25.4 mm
Tiefe:
6.4mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Maße [L x B x T]:
27 x 25.4 x 6.4mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelmanagement kabelhalter, kabel organizer, 1707689, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, Essentra, CFCC08RT, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9151* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,74*
€ 153,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,09*
€ 150,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,64*
€ 145,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,19*
€ 137,08
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 103,68*
€ 123,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,51*
€ 108,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.