Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Verteilerzeitschaltuhr
>
Artikel
Theben Digital DIN-Schienen-Zeitschaltuhr, Stunden, 230 V ac, 1-Kanal, 56 Speicherplätze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1717638
Hersteller:
Theben
Herst.-Nr.:
SELEKTA 170 Top3
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schaltuhr 1 Kanal
Zeitschalter 1-Kanal
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Versorgungsspannung = 230 V ac
Typ = Digital
Anzahl der Kanäle = 1
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 1 min
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Höhe = 90.1mm
Tiefe = 69.2mm
Speicherplatz = 56
Batterielebensdauer = 10Jahr
ThebenDer Theben Zeitschalter ist ein einkanaliges einpoliges, doppeltdurchgängiges (SPDT) DIN-Schienengerät. Es handelt sich um einen astronomischen Zeitschalter mit dem Wochenprogramm und 56 Speicherplätzen. Er ist für 230 V ac Betriebsspannung und Frequenzbereiche zwischen 50 Hz und 60 Hz ausgelegt. Das Gehäusematerial dieses Schalters ist sehr temperaturbeständig und selbstverlöschendes Thermoplast. Dieses Gerät überträgt sicher über optionales Bluetooth Low Energy OBELISK top3. Es ist für industrielle Anwendungen nützlich.Eigenschaften und Vorteile• 100 % kompatibel mit top2 • Batterielebensdauer von 10 Jahren • Kontakttyp ändern • Feste Ein-/Ausschaltzeit kann programmiert werden (z. G. Nachtunterbrechung) • Maximale Manipulationssicherheit, Zeitschaltprogramme können nur dann von der App auf den Zeitschalter übertragen werden, wenn Bluetooth OBELISK top3 in den Zeitschalter gesteckt wird • Offset zum Einstellen der Sonnenauf- und -untergangszeit • Öffnungsbreite< 3 mm (μ) • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 55 °C. • Positionsdaten über Koordinaten oder Land-/Stadtlisten können programmiert werden • Programmierung per App möglich • Umkehrbarer astronomischer Modus (abends EIN - Morgen AUS oder abends AUS - Morgen EIN) oder kann deaktiviert werden • Simulation von Schaltzeiten (errechnete astronomische Zeiten und programmierte EIN/AUS-Schaltzeiten) • Schaltausgang ist phasenunabhängig • Anschlusstyp sind Federanschlussklemmen Duo FixZertifizierungen• Schutzart IP20
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Typ:
Digital
Anzahl der Kanäle:
1
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
1 min
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Höhe:
90.1mm
Tiefe:
69.2mm
Speicherplatz:
56
Batterielebensdauer:
10Jahr
... >
Automation
>
Prozessautomation
>
Zeitschaltuhren
Weitere Suchbegriffe:
Verteilerschaltuhr
,
Verteilerzeitschaltuhr
,
Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
digitale schaltuhr theben
,
schaltuhr digital up
,
theben schaltuhr
,
1717638
,
Automation
,
Prozessautomation
,
Zeitschaltuhren
,
Theben
,
SELEKTA170Top3
,
Automation & Control Gear
,
Process Control
,
Time Switches
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 125,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 112,60*
€ 130,60*
Lager 721
1 Tag
22
€ 5,90*
ab € 114,91*
€ 133,62*
Lager 3461
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,29*
€ 133,64*
Lager 1886
3 Tage
48
€ 6,40*
ab € 115,35*
€ 134,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,80*
€ 148,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theben Bluetooth OBELISK top3 Dongle
Theben
9070130
ab € 37,96*
Zubehör
Theben PC-Set OBELISK top2 Programmierset
Theben
9070409
ab € 42,59*
Zubehör
Theben Speicherkarte OBELISK top2 Speicherkarte
Theben
9070404
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen