Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Flansche, Flansch ohne Griffloch für Baugruppenträger Ripac Vario, Aluminium-Strangpressprofil, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-172057
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3684615
EAN/GTIN:
     5059040257764
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
baugruppenträger rittal
baugruppenträger
Typ = Flansch ohne Griffloch
Zur Verwendung mit = Baugruppenträger Ripac Vario
Material = Aluminium-Strangpressprofil
Anzahl = 1
Höhe = 3U
Länge = 28mm
Breite = 20mm

Flansche 482,6 mm (19 Zoll). Geeignet für alle EMV-Baugruppenträger Ripac Vario und Ripac Vario. Umfasst einen Kanal zur Befestigung von EMV-Dichtungen und optionale Löcher für die Befestigung des vorderen Griffs. Lieferumfang:. 1 x Flansch: Stranggepresstes Aluminium, klar verchromt
Weitere Informationen:
Typ:
Flansch ohne Griffloch
Zur Verwendung mit:
Baugruppenträger Ripac Vario
Material:
Aluminium-Strangpressprofil
Anzahl:
1
Höhe:
3U
Länge:
28mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 172057, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagezubehör, Rittal, 3684615, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Mounting Hardware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.