Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32523 Folienkondensator 3.3μF ±10% / 63 V ac, 100 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725715
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32523Q1335K000
EAN/GTIN:
     5059043570945
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 63 V ac, 100 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32523
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 26.5mm
Tiefe = 6mm
Höhe = 15mm
Abmessungen = 6 x 15 x 26.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie MKT. Bauart. Dielektrikum: Polyethylenterephthalat (Polyester) Schichttechnologie verfügbar in den Rastermaßen 5, 7,5, 10, 15, 22,5 und 27,5 mm Kunststoffgehäuse (UL 94 V-0) Mit Epoxidharzverguss. Merkmale. Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
63 V ac, 100 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32523
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
26.5mm
Tiefe:
6mm
Höhe:
15mm
Abmessungen:
6 x 15 x 26.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, polyester-kondensator epcos, filmkondensator, 1725715, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32523Q1335K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3978
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,668*
€ 1,51*
Lager 108
144
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,62* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Packungen
Mindestbestellmenge: 144 Packungen ( entspricht € 552,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wima
MKS4D043305D00KSSD
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.