Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARWIN M20-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 8-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M20


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARWIN M20-10 Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 8-polig / 1-reihig Gerade für Steckverbinder, Serie M20
Artikel-Nr.:
     108EL-1730881
Hersteller:
     Harwin
Herst.-Nr.:
     M20-1060800
EAN/GTIN:
     5059041088756
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Serie = M20-10
Zur Verwendung mit = Steckverbinder, Serie M20
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 20.52mm
Breite = 2.54mm
Gehäusematerial = PPO

Steckverbinder. Crimp-Gehäuse für Verwendung mit den Kontakten M20-118, typische Best.-Nr. 681-2878
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Serie:
M20-10
Zur Verwendung mit:
Steckverbinder, Serie M20
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
20.52mm
Breite:
2.54mm
Gehäusematerial:
PPO
Weitere Suchbegriffe: printklemme 8 polig raster 2,54 mm, buchsengehäuse 8-polig, buchsengehäuse, 1730881, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, HARWIN, M201060800, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1972
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,172*
€ 0,547*
Lager 108
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
Z20-320
ab € 457,00*
Zubehör
Harwin
M20-1180042
ab € 5,08*
Zubehör
Harwin
M20-9990846
ab € 0,133*
Zubehör
Harwin
M20-9990845
ab € 0,173*
Zubehör
Harwin
M20-8770842
ab € 0,26*
Zubehör
Harwin
M20-003
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.