Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Türmikroschalter Stößel SPST 16 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Saia-Burgess Türmikroschalter Stößel SPST 16 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Nickel
Saia-Burgess Türmikroschalter Stößel SPST 16 A @ 250 V ac Flachstecker Silber-Nickel
Artikel-Nr.:
     108EL-1739375
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     74106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1739375
Schalter
Mikroschalter & Detektorschalter
Türverriegelungsschalter
Betätigertyp = Stößel
Kontaktanordnung = SPST
Kontaktnennstrom = 16 A @ 250 V ac
Anschlussart = Flachstecker
IP Schutzart = IP 40
Kontaktmaterial = Silber-Nickel
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +140°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +140°C

UL; CSA; ENEC. Türverrieglungsschalter, Serie XP. Langer Nachlaufweg 1-Öffnerkontakt mit Zwangsöffnung Kontaktbelastbarkeit bis 16 A; 250 Vac Glasfasernylon-Betätigungselement, Gehäuse aus Glasfaserpolyamid (UL 94 V-0), Silberkontakte Die Funktionsweise des Schalters stellt sicher, dass die Kontakte selbst beim Verschweißen in die offene Position gebracht werden 6,3 mm Faston-Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stößel
Kontaktanordnung:
SPST
Kontaktnennstrom:
16 A @ 250 V ac
Anschlussart:
Flachstecker
IP Schutzart:
IP 40
Kontaktmaterial:
Silber-Nickel
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +140°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 40.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 160 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.