Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPB-Profil 16.3mm x 13mm x 2840mm, Scheiben-Ø 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Gummi Antriebsriemen, SPB-Profil 16.3mm x 13mm x 2840mm, Scheiben-Ø 140mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1739996
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1739996
EAN/GTIN:
     5056279097475
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
schmalkeilriemen spb 3350
schmalkeilriemen
Länge = 2840mm
Obere Breite = 16.3mm
Riemenquerschnitt = SPB
Innenlänge = 2780mm
Höhe = 13mm
Scheibendurchmesser min. = 140mm
Material = Gummi
Außenlänge = 2862mm
Betriebstemperatur max. = +70°C

Hochleistungskeilriemen sind so konzipiert, dass sie mehr als die doppelte Leistung von herkömmlichen Keilriemen liefern. Geeignet für alle industriellen Anwendungen, bei denen Platz, Gewicht und hohe PS-Leistung wichtig sind.Tieferes Profil für höhere LeistungGleichbleibende LängeBetriebstemperaturbereich: –40 °C bis +70 °CÖl-, wärme- und ozonbeständigAntistatischAusgezeichnete Abrieb- und Verschleißfestigkeit
Weitere Informationen:
Länge:
2840mm
Obere Breite:
16.3mm
Riemenquerschnitt:
SPB
Innenlänge:
2780mm
Höhe:
13mm
Scheibendurchmesser min.:
140mm
Material:
Gummi
Außenlänge:
2862mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 1739996, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, V- und Keilriemen, RS PRO, SPB2840, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, V & Wedge Belts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.