| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745118 Herst.-Nr.: 2204 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Antistatisches Handgelenkband Anschlusstyp = Druckknopf Leitungslänge = 1.5 m → 3m
Antistatische HandgelenkschlaufeDas SCS Antistatik-Armband ist ein zuverlässiges ESD-Erdungsband für Techniker, die an elektronischen Geräten mit hoher statischer Entladung arbeiten. Er ist aus elastischem Nylon gefertigt. Dank des leicht verstellbaren Tragegurts ist er für die meisten Handgelenkgrößen geeignet. Es ist sicher, kostengünstig und komfortabel. Die Farbe des Bandes ist weinrot und die Schnur ist schwarz.Eigenschaften und Vorteile• 360°-Schutz • Individuelle Anpassung • Langlebig • Einfach zu bedienen und zu reinigen • Keine Einstellung erforderlich • Enthält statische Aufladungen zuverlässig • Die Größe der Bolzen beträgt 4 mmAnwendungen• Elektronikindustrie • Vermeiden Sie elektrische FunkenZertifizierungen• ANSI/ESD S1.1 zertifiziert • ANSI/ESD20.20 zertifiziert Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Antistatisches Handgelenkband | Anschlusstyp: | Druckknopf | Leitungslänge: | 1.5 m → 3m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti static band, 1745118, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, 2204, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 11,75* | € 21,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,56* | € 34,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|