| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1745119 Herst.-Nr.: 2386 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Antistatisches Handgelenkband Mehrweg-/Einweg- = Wiederverwendbarmm
Antistatische HandgelenkschlaufeDas SCS Antistatik-Armband ist ein zuverlässiges ESD-Erdungsband für Techniker, die an elektronischen Geräten mit hoher statischer Entladung arbeiten. Dieses Band sorgt für eine sichere und effiziente Erdung und verhindert so, dass sich elektrostatische Aufladungen aufbauen und das Personal schützen. Es wurde so konzipiert, dass es keine Haare zuzieht oder zuzieht. Er verfügt über einen zweiadrigen Leiter, der zuverlässigen Schutz bietet, so dass er auch dann, wenn ein Kabel durchtrennt wird, immer noch einen Weg zur Erdung haben kann. Es ist sicher, kostengünstig und komfortabel.Eigenschaften und Vorteile• 360°-Schutz • In großer Größe erhältlich • Individuelle Anpassung • Zweileiteranschluss für unbestreitbare Redundanz • Durable Metal für lange Lebensdauer • Einfach zu bedienen und zu reinigen • Keine Einstellung erforderlich • Premium-Metall-Material • Enthält statische Aufladungen zuverlässigAnwendungen• Elektronikindustrie • Vermeiden Sie elektrische FunkenZertifizierungen• zertifiziert nach ANSI/ESD S20.20-2014 • EIA 625-zertifiziert Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Antistatisches Handgelenkband | Mehrweg-/Einweg-: | Wiederverwendbarmm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anti static band, 1745119, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, SCS, 2386, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping |
| | |
| |