Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 80W, 176 x 176 x 89mm, 3250U/min, 645.6m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 80W, 176 x 176 x 89mm, 3250U/min, 645.6m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759785
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759785
EAN/GTIN:
     5056279130424
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 176mm
Breite = 176mm
Tiefe = 89mm
Anschlusstyp = Flacher Steckermm
Geräuschpegel = 63dB
Lüfterdrehzahl = 3250U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Schutzart = IP56
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
176mm
Breite:
176mm
Tiefe:
89mm
Anschlusstyp:
Flacher Steckermm
Geräuschpegel:
63dB
Lüfterdrehzahl:
3250U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Schutzart:
IP56
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759785, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA180AN221TB1856, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,48*
€ 220,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,25*
€ 202,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,32*
€ 147,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.