Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 180.1m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 15W, 120 x 120 x 38mm, 3100U/min, 180.1m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759794
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759794
EAN/GTIN:
     5056279130516
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 120mm
Leistungsaufnahme = 15W
Strom max. = 0.08A
Abmessungen = 120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel = 46dB
Lüfterdrehzahl = 3100U/min
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
120mm
Leistungsaufnahme:
15W
Strom max.:
0.08A
Abmessungen:
120 x 120 x 38mm
Geräuschpegel:
46dB
Lüfterdrehzahl:
3100U/min
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759794, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA109AP221TB(SF), HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,70*
€ 96,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.