Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 80W, 205 x 205 x 72mm, 3000U/min, 1002.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 80W, 205 x 205 x 72mm, 3000U/min, 1002.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 80W, 205 x 205 x 72mm, 3000U/min, 1002.4m³/h
RS PRO AC-Axiallüfter, 230 V ac / 80W, 205 x 205 x 72mm, 3000U/min, 1002.4m³/h
Artikel-Nr.:
     108EL-1759837
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1759837
EAN/GTIN:
     5056279130929
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 205mm
Breite = 205mm
Tiefe = 72mm
Abmessungen = 205 x 205 x 72mm
Geräuschpegel = 67dB
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Krümmungsrichtung = Rückwärts
Schutzart = IP56

RS Pro
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
205mm
Breite:
205mm
Tiefe:
72mm
Abmessungen:
205 x 205 x 72mm
Geräuschpegel:
67dB
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Krümmungsrichtung:
Rückwärts
Schutzart:
IP56
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axial gebläse, axial gebläse 230v, 1759837, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, OA205AN221TB1856, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,28*
€ 260,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 179,15*
€ 213,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 171,73*
€ 204,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.