Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G1/8 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G1/8 Buchse, Mit Gewinde
RS PRO Druckluft-Schnellkupplung Messing vernickelt, G1/8 Buchse, Mit Gewinde
Artikel-Nr.:
     108EL-1762003
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1762003
EAN/GTIN:
     5056279138680
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Gewindeanschluss = G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/8Zoll
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing vernickelt
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = BSP
Betriebsdruck max. = 12bar
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

RS Pro-DN2.7-Schnellverbindungskupplungen mit MINI-Profil. Austauschbar mit RECTUS/LEGRIS, PARKER 20/91 und FESTO KD–KS 2 – Betriebsdruck: 0 bar bis 12 bar (1,2 MPa) – Betriebstemperatur: –20 °C bis +80 °C – Fluid: Druckluft
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/8 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/8Zoll
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing vernickelt
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
BSP
Betriebsdruck max.:
12bar
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Schnellsteckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, schnellkupplung 1/8 zoll, 1762003, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, RS PRO, 0070200002, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings, Pneumatics & Hydraulics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,96*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,25*
€ 141,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,88*
€ 140,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,30*
€ 134,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.