| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1764171 Herst.-Nr.: DMS-20PC-1-LM-C EAN/GTIN: 5059041886901 |
| |
|
| | |
| Stromart = AC Anzahl der Stellen = 3.5 Anzeigentyp = LED Ausschnitt-Höhe = 21.29mm Ausschnitt-Breite = 33.93mm Tiefe = 17.45mm Darstellung = Nur Ziffern Messgerätetyp = Spannungsmesser
Digitales Voltmeter Murata Power SolutionsDas digitale Spannungsmessgerät Murata Power Solutions ist ein eigenständiges AC-Voltmeter in Komponentengröße für echte Leitungsmessungen. Die große (0,37 Zoll/9,4 mm), 3,5-stellige, helle rote LED-Anzeige macht sie unter allen Lichtverhältnissen gut lesbar. Er verwendet eine halbaugangsförmige sinusförmige Mittelwertbildung (RMS kalibriert) und hat eine Anzeigeauflösung von 1 V ac über seinen gesamten Eingangsbereich und ist für Robustheit vollständig gekapselt. Die Versorgungsspannung liegt zwischen 85 V ac und 264 V ac.Eigenschaften und VorteilePreiswert Überspannungsschutz bis 300 V ac Stecker passt direkt in US-Wandsteckdosen Schraubklemmen für FrontplattenmontageAnwendungenBranchen Labore BüroZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert IEC1010-1 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen: | | Stromart: | AC | Anzahl der Stellen: | 3.5 | Anzeigentyp: | LED | Ausschnitt-Höhe: | 21.29mm | Ausschnitt-Breite: | 33.93mm | Tiefe: | 17.45mm | Darstellung: | Nur Ziffern | Messgerätetyp: | Spannungsmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1764171, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMS20PC1LMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 54,53* | € 73,16* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,71* | € 75,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|