Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Aufbewahrungsschrank, Typ Schrank mit Ablage Bodenmontage, 2 Tür/en, 4 Regal/e Verriegelbar, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1770291
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40021101.11v
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungs-Schrank
Aufbewahrungsschrank
Wandpaneel Sichtlagerkasten
bott aufbewahrungsschrank
Typ = Schrank mit Ablage
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 4
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Farbe = Blau, Grau
Abmessungen = 2000 x 1050 x 650mm
Tiefe = 650mm
Höhe = 2000mm
Breite = 1.05m

Bott-CupboardDer Bott 4-Schubladenregal ist ein effizientes Aufbewahrungssystem und Perfo Panel-Türen. Dieses Produkt bietet eine Durable und außergewöhnlich hochwertige Aufbewahrung für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen.Eigenschaften und VorteileMaterial ist Stahl UDL-Kapazität von bis zu 100 kg Optionaler zusätzlicher Einlegeboden erhältlich Höhe 2000, Breite 1050 und Tiefe 650 mm 2 Türen Grün-blaue Farbe (RAL5010)
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
4
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Blau, Grau
Abmessungen:
2000 x 1050 x 650mm
Tiefe:
650mm
Höhe:
2000mm
Breite:
1.05m
Weitere Suchbegriffe: wandpaneel sichtlagerkasten, aufbewahrungsschrank höhe 2 m, 1770291, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 4002110111v, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.080,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.303,28*
€ 1.550,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.296,85*
€ 1.543,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,78*
€ 1.462,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.137,29*
€ 1.353,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.080,58*
€ 1.285,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8776825
ab € 1.388,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.