Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergquist Wärmeleitpad, 0.6W/m·K, Acryl Selbstklebend, Stärke 0.127mm, 35 x 35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1777723
Hersteller:
     Bergquist
Herst.-Nr.:
     CPU PAD 35X35
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitpad
bergquist wärmeleitpad
kühlkörper thermo-pad
Abmessungen = 35 x 35mm
Dicke = 0.127mm
Länge = 35mm
Breite = 35mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.6W/m·K
Material = Acryl
Selbstklebend = Ja

CPU-Pad-Isolatoren für PGA. Elektrische Isolatoren und Wärmeleiter. Entwickelt zur Befestigung von PGA-Kühlern an Mikroprozessoren. Das CPU-Pad ist auf beiden Seiten selbstklebend.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
35 x 35mm
Dicke:
0.127mm
Länge:
35mm
Breite:
35mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.6W/m·K
Material:
Acryl
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1777723, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Wärmeleitmaterialien, Bergquist, CPUPAD35X35, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Thermal Pads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,74*
€ 73,4706
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,85*
€ 60,5115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,93*
€ 59,4167
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 44,50*
€ 52,955
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.