Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige 7-Segment, Grün 571 nm Zeichenbreite 11.1mm Zeichenhöhe 20.3mm THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1782964
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-8601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 571 nm
Zeichenbreite = 11.1mm
Zeichenhöhe = 20.3mm
Gemeinsamer Anschluss = Anode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 8.4mm
Lichtstärke = 1,96 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2,6 V
Dezimale Gliederung = Rechts°C

Einstellige grüne LED-Anzeige mit 7 Segmenten. Serie mit einstelligen grünen LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
571 nm
Zeichenbreite:
11.1mm
Zeichenhöhe:
20.3mm
Gemeinsamer Anschluss:
Anode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
8.4mm
Lichtstärke:
1,96 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2,6 V
Dezimale Gliederung:
Rechts°C
Weitere Suchbegriffe: 1782964, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSP8601, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,9408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 3,55784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 501,4608*
€ 596,73835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,2504*
€ 594,10798
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 467,5008*
€ 556,32595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 455,52*
€ 542,0688
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,9408*
€ 508,05955
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.