Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom LED-Anzeige 7-Segment, Grün 571 nm Zeichenbreite 5.6mm Zeichenhöhe 10.2mm THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1783004
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HDSP-F503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige grün
7 segment anzeige
Display Kompatibilität = 7-Segment
Anzahl der Zeichen = 1
LED Farbe = Grün
Anzahl der Segmente = 7
Wellenlänge typ. = 571 nm
Zeichenbreite = 5.6mm
Zeichenhöhe = 10.2mm
Gemeinsamer Anschluss = Kathode
Montage Typ = THT
Äußere Tiefe = 6.4mm
Lichtstärke = 3,5 mcd
Grundfarbe = Grau
Durchlassspannung = 2,1 V
Dezimale Gliederung = RechtsmA

Einstellige grüne LED-Anzeige mit 7 Segmenten. Serie mit einstelligen grünen LED-Anzeigen mit 7 Segmenten von Broadcom (Avago Technologies) und mit verschiedenen Zeichenhöhen erhältlich.
Weitere Informationen:
Display Kompatibilität:
7-Segment
Anzahl der Zeichen:
1
LED Farbe:
Grün
Anzahl der Segmente:
7
Wellenlänge typ.:
571 nm
Zeichenbreite:
5.6mm
Zeichenhöhe:
10.2mm
Gemeinsamer Anschluss:
Kathode
Montage Typ:
THT
Äußere Tiefe:
6.4mm
Lichtstärke:
3,5 mcd
Grundfarbe:
Grau
Durchlassspannung:
2,1 V
Dezimale Gliederung:
RechtsmA
Weitere Suchbegriffe: 1783004, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, LED Displays, Broadcom, HDSPF503, Displays & Optoelectronics, Display Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.