Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic A4S Leiterplattenbuchse 12-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1790059
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AXE512127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattenbuchse 12-polig
Anzahl der Kontakte = 12
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 60 V
Serie = A4S
Kontaktmaterial = Kupfer

Merkmale"TOUGH CONTACT"-Konstruktion bietet eine hohe Beständigkeit gegenüber verschiedenen Umweltbedingungen beständig ist.Die einfache Verriegelungsstruktur bietet eine taktile Rückmeldung, um ein hervorragendes Gefühl für das Ein- und Ausstecken zu gewährleisten.Steckverbinder zur Kontrolle erhältlichAnwendungenSmartphones, Laptops und andere mobile Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Steckschlüssel-Einsatz
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
60 V
Serie:
A4S
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse, 1790059, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Panasonic, AXE512127, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets, Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 204,18*
€ 221,09*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 316,13*
€ 399,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 399,64*
€ 475,5716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 367,83*
€ 437,7177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,45*
€ 408,7055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,58*
€ 394,5802
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 316,13*
€ 376,1947
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,63226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
AXE612124
ab € 181,92*
Zubehör
Panasonic
AXE612224
ab € 2.127,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.