Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 1.8m USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex USB-Kabel, USBA / Mini-USB B, 1.8m USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-1791556
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     88732-8802
EAN/GTIN:
     5059045167877
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel schwarz typ a 1,8m
Länge = 1.8m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = Mini-USB B
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

Geschirmtes E/A-Kabelbaugruppe für USB On-The-Go (OTG), USB A-auf-Mini B, USB 2.0, 1,80 m Länge, schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1.8m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
Mini-USB B
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 1791556, Kabel und Drähte, Computerkabel, Molex, 887328802, Cables & Wires, Computer Cables, USB Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.