Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachbandkabel FFC, 8-adrig, Raster 0.5mm Nicht abgeschlossen
Artikel-Nr.:
     108EL-1792487
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1792487
EAN/GTIN:
     5059045077558
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
Klemmen Querverbinder
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 8
Länge = 50mm

Anwendungen Diese Spezifikationen gelten für die interne Verkabelung von Stromkreisen der Klasse 2 in elektronischen Geräten
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
0.5mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
8
Länge:
50mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, flachkabel 8 x 1,5, flachkabel, rs pro flachbandkabel, 1792487, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, RS PRO, Type1058P50, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 279,94*
€ 333,1286
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,11*
€ 327,3809
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 259,28*
€ 308,5432
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,77*
€ 298,4163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,60*
€ 268,464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.